pagina iniziale

SICOM - SOL5600682720 SIRIOTAPE 6,5W/M 827 24V SUPERBRIGHT - 5600682720

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 690 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 6.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050038302531

Codice prodotto

SOL5600682720

Cod. produttore

5600682720

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

690 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

6.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

156

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

38.5 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.5 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Siriotap striscia led. 6,5W 2700K 690 lm 24VDC IP20.