pagina iniziale

SICOM - SOL5104212 SIRIO AR111 10W G53 40G NW - BIANCO NEUT - 5104212

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5104212 SIRIO AR111 10W G53 40G NW - BIANCO NEUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G53

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4200...4200 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033564111341

Codice prodotto

SOL5104212

Cod. produttore

5104212

Produttore

SOL

Attacco lampada:

G53

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore correlata:

4200...4200 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

56 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Diametro:

111 mm

Lampada LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5104212 - SIRIO AR111 10W G53 40G NW - BIANCO NEUT