SICOM - SOL5004530 SICOM L55 TRIM PROF.+COVER PR.BIANCA-2M - 5004530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993215
Codice prodotto
SOL5004530
Cod. produttore
5004530
Produttore
SOL
SIRIOprofile L55-PB Trim Profilo + copertura prismatica bianca - 2 mt. SIRIO profile L55 TRIMLESS ha un design funzionale e moderno che lo rende particolarmente versatile. Ideale per tre diversi tipi di installazione: incasso su cartongesso, su superficie o a sospensione. Cover ampia 55 mm. Il profilo è idoneo anche per le strisce LED rigide a doppia fila. La forma interna è ottimizzata in modo da aumentare la distribuzione della luce e l'efficienza della lampada. Il tutto si traduce in una lampada LED dal design contemporaneo per LED professionali e altamente performanti. Consigliamo di installare questo profilo come illuminazione principale su soffitti in cartongesso con lastre di 12,5 mm e 24 mm. Il profilo può anche essere usato come installazione indipendente su superficie e come lampada LED a sospensione. Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di realizzare un corpo illuminante d’arredo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Copertura: bianca prismatica. Disponibile chiave d’appoggio per calibrazione profili. APPLICAZIONI: Illuminazione LED ad incasso su soffitti di cartongesso, su superficie o a sospensione. Ampia cover di 55 mm. Illuminazione di uffici, negozi, saloni, alberghi. Corpo illuminante indipendente. Possibile applicazione a sospensione con cavi.


