pagina iniziale

SICOM - SOL3570151 JC 20W 12V GY6.35 - 3570151

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL3570151 JC 20W 12V GY6.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Flusso luminoso - 300 lm

  • Attacco lampada - GY6.35

  • Temperatura di colore correlata - 2900 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564110269

Codice prodotto

SOL3570151

Cod. produttore

3570151

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

20 W

Flusso luminoso:

300 lm

Attacco lampada:

GY6.35

Temperatura di colore correlata:

2900 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Diametro:

11 mm

Lunghezza totale:

44 mm

Protezione UV:

no

Tecnologia a infrarossi:

no

Tipologia:

Chiaro

Xeno:

no

JC GY6.35 20W 300Lm 2900K.