pagina iniziale

SICOM - SOL3552140 JD G9 PW-S 48W 220/240V - 3552140

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL3552140 JD G9 PW-S 48W 220/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 48 W

  • Attacco lampada - G9

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564115219

Codice prodotto

SOL3552140

Cod. produttore

3552140

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

48 W

Attacco lampada:

G9

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

44 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

14 mm

Protezione UV:

no

Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3552140 - JD G9 PW-S 48W 220 240V