SICOM (ELT) - EHH5112411 ELT VMI 25/23-3-P 250W 230V 50HZ - 5112411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada alogena a vapori metallici
Adatto per potenza lampada - 250...250 W
Tensione nominale - 230...230 V
Larghezza - 87 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110433448
Codice prodotto
EHH5112411
Cod. produttore
5112411
Produttore
SOL
Applicazione:
Lampada alogena a vapori metallici
Adatto per potenza lampada:
250...250 W
Tensione nominale:
230...230 V
Larghezza:
87 mm
Altezza:
73 mm
Lunghezza:
115 mm
eattore per lampade ad alogenuri metallici VMI 230V 50Hz 250W con protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 2,10 A. 115x87x73mm.