pagina iniziale

SICK - SIK6049016 FFUC10-1G1IO - 6049016

SICK
copiacopia
SICK - SIK6049016 FFUC10-1G1IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079493659

Codice prodotto

SIK6049016

Cod. produttore

6049016

Produttore

SIK

FFUC10-1G1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 10. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C Pressione di processo Max. 16 bar. Flusso minimo ≥ 0,3 l/min. Flusso massimo ≤ 21 l/min. Tratto in entrata 10 cm. Tratto in uscita 0 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 1 % (del valore di misura ± 3 mm/s (con protocollo di calibratura). Riproducibilità ≤ 0,5 %. Risoluzione 0,003 l/min