pagina iniziale

SICK - SIK6044996 FFUS25-1N1IO - 6044996

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044996 FFUS25-1N1IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768351828

Codice prodotto

SIK6044996

Cod. produttore

6044996

Produttore

SIK

FFUS25-1N1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 25. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C Pressione di processo Max. 10 bar. Flusso minimo ≥ 5 l/min. Flusso massimo ≤ 240 l/min. Tratto in entrata 40 cm. Tratto in uscita20 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 2 % (del valore finale). Riproducibilità ≤ 0,5 % Risoluzione 0,03 l/min