SICK - SIK6043874 VTB180-2P42417 PHOTOELEC. PROXIMITY SW. - 6043874
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 10 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076527036
Codice prodotto
SIK6043874
Cod. produttore
6043874
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
10 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
632 nm
Punto luce:
15 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67


