pagina iniziale

SICK - SIK6037669 UM30-211115 ULTRASONIC SENSOR - 6037669

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037669 UM30-211115    ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158865

Codice prodotto

SIK6037669

Cod. produttore

6037669

Produttore

SIK

UM30-211115. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Tempo di risposta 32 ms. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 320 kHz Uscita di commutazione 1 x NPN (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 3 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta