SICK - SIK6032557 WLL190T-2P532 FIBER AMPLIFIER - 6032557
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm
Altezza dell'amplificatore - 34.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078208025
Codice prodotto
SIK6032557
Cod. produttore
6032557
Produttore
SIK
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10.5 mm
Altezza dell'amplificatore:
34.8 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
76.5 mm
Forma della scatola:
Blocco
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC