SICK - SIK6021125 IM12-04N-N-ZW0 INDUCT. PROXIMITY SENSOR - 6021125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076404528
Codice prodotto
SIK6021125
Cod. produttore
6021125
Produttore
SIK
IM12-04N-N-ZW0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello Frequenza di commutazione 1.500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Uscita di commutazione NAMUR. Funzione di uscita N/C


