pagina iniziale

SICK - SIK1222796 WTB26I-24162122A00Z2ZZZZZZZZZ1 - 1222796

SICK
copiacopia
SICK - SIK1222796 WTB26I-24162122A00Z2ZZZZZZZZZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 30 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076738821

Codice prodotto

SIK1222796

Cod. produttore

1222796

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

30 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

24.6 mm

Altezza del sensore:

82.5 mm

Lunghezza del sensore:

53.3 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

14 mm²