pagina iniziale

SICK - SIK1221947 RAY26P-34162530A00Z2ZZZZZZZZZ1 - 1221947

SICK
copiacopia
SICK - SIK1221947 RAY26P-34162530A00Z2ZZZZZZZZZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074544400

Codice prodotto

SIK1221947

Cod. produttore

1221947

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

24.6 mm

Altezza del sensore:

82.5 mm

Lunghezza del sensore:

53.3 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

3 ms

Frequenza di commutazione:

170 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

635 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66