SICK - SIK1052108 S30A-6011GB S3000 EXP - 1052108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076519109
Codice prodotto
SIK1052108
Cod. produttore
1052108
Produttore
SIK
S30A-6011GB. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 5,5 m. Dimensione del campo di allerta 49 m (20 m per il 20% di riflessione). Campo di misura delle distanze 49 m. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente ≤ 4. Tipo di set di campo Set di campo triplo, Set di campo doppio. Numero di set di campi 32. Numero di campi 64. Numero di casi di monitoraggio 32. Angolo di scansione 190°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°, 0,25°, in funzione della risoluzione e della distanza operativa. Tempo di risposta 60 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile.


