pagina iniziale

SICK - SIK1027093 CDB405-001 CONNEC.DEVICE BASIC - 1027093

SICK
copiacopia
SICK - SIK1027093 CDB405-001 CONNEC.DEVICE BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 113.1 mm

  • Altezza - 53.9 mm

  • Profondità - 124.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449071977683

Codice prodotto

SIK1027093

Cod. produttore

1027093

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

113.1 mm

Altezza:

53.9 mm

Profondità:

124.2 mm