SICK - SIK1016019 WT27L-2F430 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1016019
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 100 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013768068221
Codice prodotto
SIK1016019
Cod. produttore
1016019
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
100 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
24.6 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
53.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Punto luce:
2 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67