SICK - SIK1013289 PL180E01 REFLECTOR - 1013289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 180 mm
Larghezza - 175 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Fissaggio autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001021033727
Codice prodotto
SIK1013289
Cod. produttore
1013289
Produttore
SIK
Forma:
Rettangolare
Altezza:
180 mm
Larghezza:
175 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1013289 - PL180E01 REFLECTOR


