PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133104 NJ2-11-SN-G - 70133104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
2000002238591
Codice prodotto
PEP70133104
Cod. produttore
70133104
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NAMUR
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
14 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no


