SICC TECH SRL - SIC218GP50 SERB.INERZ.PENSILE LT 50 - 218GP50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per riscaldamento (CH) - sì
Adatto per raffrescamento - sì
Adatto per pompa di calore - sì
Tipo di montaggio - Sospeso
Materiale serbatoio - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000000531830
Codice prodotto
SIC218GP50
Cod. produttore
218GP50
Produttore
SIC
Adatto per riscaldamento (CH):
sì
Adatto per raffrescamento:
sì
Adatto per pompa di calore:
sì
Tipo di montaggio:
Sospeso
Materiale serbatoio:
Acciaio
Protezione superficie interna:
Non trattato
Protezione superficie esterna:
Rivestito
Con isolamento:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliuretano (PUR)
Capacità:
50 l
Altezza:
520 mm
Diametro:
440 mm
Pressione di lavoro massima:
6 bar
Temperatura max.:
95 °C
Collegamento 1:
Filettatura interna
Diametro connessione 1:
1 1/2 pollice
Collegamento 2:
Filettatura interna
Diametro connessione 2:
1 1/2 pollice
Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):
C