pagina iniziale

SERRAVALLE COPPER TU - EPM0068275 TUBO RAME RIV 22X1 SMISOL TEKGAS ROTO - 0068275

SERRAVALLE COPPER TU
copiacopia
SERRAVALLE COPPER TU - EPM0068275 TUBO RAME RIV 22X1 SMISOL TEKGAS ROTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

2000004416324

Codice prodotto

EPM0068275

Cod. produttore

0068275

Produttore

EPM

Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 1057, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di prepassivazione della superficie interna del tubo con residuo carbonioso inferiore a 0,06 mg/dm2, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, prodotto nelle misure previste dalla UNI 7129, rivestito in fase di produzione con guaina in PE-LD a forma stellare con camere d’aria e rinforzi/distanziatori ad andamento elicoidale, di colore giallo pantone 102-C, comportamento al fuoco BLs1d0 (EN 13501-1), specifico per il trasporto di gas ad uso domestico sottotraccia come previsto dalla UNI 7129, marcatura ad inchiostro sulla superficie esterna della guaina con indicazione progressiva della metratura con marchio SMISOL® Tekgas.