pagina iniziale

SERRAVALLE COPPER TU - EPM0051609 TUBO RAME NUDO 12X1 SCUDO ROTO 50M - 0051609

SERRAVALLE COPPER TU
copiacopia
SERRAVALLE COPPER TU - EPM0051609 TUBO RAME NUDO 12X1 SCUDO ROTO 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

2000004416089

Codice prodotto

EPM0051609

Cod. produttore

0051609

Produttore

EPM

Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 1057, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag : 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di prepassivazione della superficie interna del tubo con residuo carbonioso inferiore a 0,06 mg/dm2, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, marcatura CE in conformità al Regolamento EU 305/2011 per i prodotti da costruzione (CPR). La tubazione, utilizzata per il trasporto di gas domestici, deve rispondere alle caratteristiche dimensionali imposte dalla UNI 7129.