pagina iniziale

SERRAVALLE COPPER TU - EPM0043102 TUBO RAME ISO 22X1 SMISOL ONE ROTO 25M - 0043102

SERRAVALLE COPPER TU
copiacopia
SERRAVALLE COPPER TU - EPM0043102 TUBO RAME ISO 22X1 SMISOL ONE ROTO 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

2000004416294

Codice prodotto

EPM0043102

Cod. produttore

0043102

Produttore

EPM

Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 1057, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di prepassivazione della superficie interna del tubo con residuo carbonioso inferiore a 0,06 mg/dm2, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, rivestito in fase di produzione con guaina espansa a cellule chiuse in PE-LD di colore verde RAL 6029, protetta da pellicolain PE di colore verde RAL 6029, conduttività termica λ ≤ 0,038 W/mk, marcatura ad inchiostro sulla superficie esterna della guaina con indicazione progressiva della metratura, con marchio SMISOL® One, comportamento al fuoco di Classe BL-s1-d0 secondo EN 13501-1.