ABB - US/U4.2 Universal Interface a 4 canali, FM INTERFACCIA UNIV A 4 CANALI. - EC 376 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sistema bus EIB/KNX - Sì
sistema bus radio KNX - No
sistema bus radio - No
sistema bus LON - No
sistema bus Powernet - No
Confezione
1 PZ
EAN
4016779564816
Codice prodotto
ELEC 376 0
Cod. produttore
EC 376 0
Produttore
ABBEC 376 0
sistema bus EIB/KNX:
Sì
sistema bus radio KNX:
No
sistema bus radio:
No
sistema bus LON:
No
sistema bus Powernet:
No
altri sistemi bus:
senza
telecomando possibile:
No
Ethernet:
No
Tipo di montaggio:
incassato
accoppiamento bus incluso:
No
comandare LED:
No
con indicatore a LED:
No
comando locale/manuale:
No
max. corrente di commutazione:
6 A
max. potenza di interruzione:
400 VA
numero max. di uscite di commutazione:
4
funzione commutazione:
No
tensione di interrogazione esterna necessaria:
Sì
varie fasi collegabili:
Sì
tipo di corrente:
DC
grado di protezione (IP):
IP20


