pagina iniziale

WEIDMULLER - Adattatore di prova 1.5 mm² 250 V ZTA3 ZDU6. - 1654050000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 6 mm

  • Tensione nominale - 250 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi - 0.5÷1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5÷1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5÷1.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190420406

Codice prodotto

WD1654050000

Cod. produttore

1654050000

Produttore

WEI1654050000

Lunghezza di asportazione isolamento:

6 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:

0.5÷1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5÷1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5÷1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Collegabile:

No

Numero di poli:

1

Dimensione modulare:

5 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.