pagina iniziale

SEM - SEM5101/B TONDINO DM. 8 MM. ZINCATO IN - 5101/B

SEM
copiacopia
SEM - SEM5101/B TONDINO DM. 8 MM. ZINCATO IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello isolato a prova di alta tensione - no

Confezione

  • 1 KG

EAN

8001021819475

Codice prodotto

SEM5101/B

Cod. produttore

5101/B

Produttore

SEM

Diametro del conduttore:

8 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello isolato a prova di alta tensione:

no