SEM - SEM4313/0 TESTA PALO 3 BRACCI ZINCATA - 4313/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252117
Codice prodotto
SEM4313/0
Cod. produttore
4313/0
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Larghezza:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
3
Peso:
3.5 kg


