SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD5PA24 BASE+LEVA MANIPOLATORE - ZD5PA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 4
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
3389110165630
Codice prodotto
SNRZD5PA24
Cod. produttore
ZD5PA24
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
4
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


