pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD4PA247 GHIERA+LEVA MANIPOLATORE - ZD4PA247

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD4PA247 GHIERA+LEVA MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 54 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110823547

Codice prodotto

SNRZD4PA247

Cod. produttore

ZD4PA247

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

54 mm

Numero di posizioni di commutazione:

4

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

4

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La testa Harmony XB4 di Schneider Electric per il manipolatore funziona con un meccanismo di ritorno allo zero a molla in 4 direzioni. Ha una ghiera nera. Questa testa con albero di funzionamento fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile e sostituibile sui manipolatori compatibili e permette di controllare in modo semplice e preciso la macchina in varie applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC