pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZM156 ELEMENTO FUNZIONE TEST - ZBZM156

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZM156 ELEMENTO FUNZIONE TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Elemento diodo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118030114

Codice prodotto

SNRZBZM156

Cod. produttore

ZBZM156

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Elemento diodo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

L'elemento luminoso doppio Harmony XB4 di Schneider Electric per funzione luce di prova funziona con un LED integrato. È alimentato da 48 a 230 Vca/cc. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso doppio permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione a scopo di test delle luci. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC