SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ33 PORTA ETICHETTA - ZBZ33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 50 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3389110095852
Codice prodotto
SNRZBZ33
Cod. produttore
ZBZ33
Produttore
SNR
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con le marcature desiderate per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


