pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ007 DISTANZIALE - ZBZ007

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ007 DISTANZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110516838

Codice prodotto

SNRZBZ007

Cod. produttore

ZBZ007

Produttore

SNR

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Le clip in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric sono compatibili con gli elementi di contatto Harmony XB4 e XB5. Questa clip in plastica è progettata per essere utilizzata con un elemento di contatto in un ambiente soggetto a intense vibrazioni ed è compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC