pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYP2303C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START - ZBYP2303C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYP2303C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Adatto all'incisione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489756208

Codice prodotto

SNRZBYP2303C0

Cod. produttore

ZBYP2303C0

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva:

Piatto

Colore:

Bianco

Stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Altro

Adatto all'incisione:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

sì

Significato della stampa:

START

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Lingua di stampa:

Inglese

Adatto per luce segnaletica:

no

Larghezza:

30 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

40 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC