SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF4101 PORTA ETICHETTA30X40+ETICHETTA DIAM.30MM - ZBYF4101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3606481340634
Codice prodotto
SNRZBYF4101
Cod. produttore
ZBYF4101
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


