SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2367C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA OFF-ON - ZBYF2367C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3606489755294
Codice prodotto
SNRZBYF2367C0
Cod. produttore
ZBYF2367C0
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


