SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2M140 ETICHETTA LUMINOSA 230V - ZBY9W2M140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 Kg CO₂-eq
EAN
3606489745325
Codice prodotto
SNRZBY9W2M140
Cod. produttore
ZBY9W2M140
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
60 mm
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


