SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2G630 ETICHETTA LUM. 120V ARRESTO DI EMERGENZA - ZBY9W2G630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Diametro esterno - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606489745264
Codice prodotto
SNRZBY9W2G630
Cod. produttore
ZBY9W2G630
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
60 mm
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


