SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2G330 ETICHETTA LUMINOSA 120V EMERGENCY STO - ZBY9W2G330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
3606489745226
Codice prodotto
SNRZBY9W2G330
Cod. produttore
ZBY9W2G330
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
60 mm
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


