SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9220 ETICHETTA NOT-HALT - ZBY9220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Tedesco
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
5 PZ
EAN
3606480561269
Codice prodotto
SNRZBY9220
Cod. produttore
ZBY9220
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Tedesco
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
0 mm
Diametro esterno:
60 mm
Altezza:
0 mm
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "NOT-HALT". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 60 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


