pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9140T ETICHETTA SENZA TESTO - ZBY9140T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9140T ETICHETTA SENZA TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389119041027

Codice prodotto

SNRZBY9140T

Cod. produttore

ZBY9140T

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

0 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza:

0 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornitacon una piastrina vergine per l'incisione personalizzata ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza da 90 mm della serie Harmony.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC