pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9130T ETICHETTA ARRET D URGENCE - ZBY9130T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9130T ETICHETTA ARRET D URGENCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - STOP

  • Lingua di stampa - Francese

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119020503

Codice prodotto

SNRZBY9130T

Cod. produttore

ZBY9130T

Produttore

SNR

Significato della stampa:

STOP

Lingua di stampa:

Francese

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Diametro esterno:

60 mm

L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con i dispositivi lucchettabili Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "ARRET D'URGENCe ". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.