pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8L330 ETICHETTA EMERGENCY STOP DIAM.90MM - ZBY8L330

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8L330 ETICHETTA EMERGENCY STOP DIAM.90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489745004

Codice prodotto

SNRZBY8L330

Cod. produttore

ZBY8L330

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Diametro esterno:

90 mm

L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 90 mm.