pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6102 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY6102

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altro

  • Lingua di stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110095876

Codice prodotto

SNRZBY6102

Cod. produttore

ZBY6102

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

50 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC