SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY5102 ETICHETTA SENZA TESTO 18X27 - ZBY5102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3389110098587
Codice prodotto
SNRZBY5102
Cod. produttore
ZBY5102
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
18 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
27 mm
L'etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo bianco o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornito con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


