pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2326 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA POWER ON - ZBY2326

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2326 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA POWER ON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Spento

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Altro

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110840933

Codice prodotto

SNRZBY2326

Cod. produttore

ZBY2326

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Spento

Lingua di stampa:

Inglese

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Altro

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "POWER ON". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC