pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2314 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA CLOSE - ZBY2314

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2314 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA CLOSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110093988

Codice prodotto

SNRZBY2314

Cod. produttore

ZBY2314

Produttore

SNR

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Diametro del foro:

22 mm

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza dell'apertura:

8 mm

Altezza dell'apertura:

27 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "CLOSe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC