SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2311 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ON - ZBY2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Spento
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Altro
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3389110840841
Codice prodotto
SNRZBY2311
Cod. produttore
ZBY2311
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Spento
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Altro
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "ON". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


