SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2304 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA STOP - ZBY2304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - STOP
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
3389110841305
Codice prodotto
SNRZBY2304
Cod. produttore
ZBY2304
Produttore
SNR
Significato della stampa:
STOP
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "STOP". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


