SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2303 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START - ZBY2303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - START
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3389110841268
Codice prodotto
SNRZBY2303
Cod. produttore
ZBY2303
Produttore
SNR
Significato della stampa:
START
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "START". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in lineacon il progetto approvato dal cliente.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


