SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2186 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I-O-II - ZBY2186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Simbolo "I-0-II"
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
3389110092875
Codice prodotto
SNRZBY2186
Cod. produttore
ZBY2186
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Simbolo "I-0-II"
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "I-O-II". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC